ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ ゼロックス CT201131タイプ(クイック式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49524851
品番
CT201131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
レーザープリンタ用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
色
マゼンタ
適合
DocuPrint C2250/3360
適合メーカー
XEROX
種別
クイック式
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12000
用途
ドキュプリント(DocuPrint)C2250/C3360用 消耗品
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
備考
純正品の使用済み容器を再利用
メーカー純正品番
CT201131
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません