ノーブランド
ノーブランドの トナー/インク
ノーブランドの トナーカートリッジ/感光体
ノーブランドの トナー/感光体(NEC対応)
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L8500-12タイプ(クイック式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49524885
品番
PR-L8500-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
PR-L8500N/8450N/8450NW/L8400N/8250N/8250/8200N/8200
適合機種メーカー
NEC
種別
クイック式
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
14000
その他
リサイクルトナーの回収からお届けまでは
こちら
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。