京葉興産
京葉興産の マスカー/養生シート・養生ボード
京葉興産の 養生シート/カバー
京葉興産の 養生マット
ジュライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49525192
品番
t6mm×910mm×1820mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
材質
再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)
6
質量(kg)
9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。その際にフォークリフトが必要になります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※パレット出荷のため、お客様にて処分をお願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません