MICROCHIP
Microchip Technology 降圧 調整式スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電流 Max:3A 、 出力電圧 Max:12 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:5 、 パッケージタイプ:TO-263 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49525894
品番
LM2576-12WU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流 Max:3A 、 出力電圧 Max:12 V 、 入力電圧 Min:4 V 、 入力電圧 Max:40 V 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 出力数:1 、 ピン数:5 、 パッケージタイプ:TO-263 、 スイッチングレギュレータ:あり 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応