MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip Technology 定電流 LEDドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
49526953
品番
CL6N5-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
出力電流:120mA●入力電圧:90 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:フラッシュライト, 低電圧照明, 低電圧標識, 特殊照明●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:3●出力電圧 Max:90V●出力電圧 Min:4V●定格電流:50 → 120mA●シリーズ:CL6
RoHS指令(10物質対応)
対応