CL6N5-G Microchip Technology 定電流 LEDドライバ MICROCHIP 49526969

Microchip Technology 定電流 LEDドライバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード49526969品番CL6N5-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様出力電流:120mA●入力電圧:90 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:フラッシュライト, 低電圧照明, 低電圧標識, 特殊照明●パッケージタイプ:TO-220●ピン数:3●出力電圧 Max:90V●出力電圧 Min:4V●定格電流:50 → 120mA●シリーズ:CL6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする