MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 受動部品
MICROCHIPの 光エレクトロニクス製品
Microchip Technology 定電流 LEDドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49526987
品番
HV9912NG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電流:18μA●入力電圧:90 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:電池駆動LEDランプ, 一般的なLED照明用途, RGBバックライト用途●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●出力電圧 Max:6.75V●出力電圧 Min:0.7V●電力消失:1200mW●シリーズ:HV9912