※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR10.105 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49527597 HR10.105 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49527597

ハンドリーマー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)10.105 注文コード49527597 品番HR10.105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,090
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)10.105 刃長l1(mm)70 全長L(mm)130 刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC) 刃形ストレート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49528464
2017-11-27
用途:
樹脂製品のカラー圧入穴調整用として購入

問題無く使用できます。何より発送、納入が他サイトより早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする