HCS200/SN Microchip エンコーダIC SOIC MICROCHIP 49528414

Microchip エンコーダIC SOIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(100個)
内容量1セット(100個)注文コード49528414品番HCS200/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ロジックファミリー:CMOS, TTL 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 長さ:4.9mm 、 動作供給電圧 Max:13 V 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 HCSxxx KeeLoqRコードホッピングエンコーダ / デコーダ. HCSシリーズのKeeLoqエンコーダ / デコーダは、赤外線又はRFトランスミッタ及びレシーバデバイスと組み合わせ、セキュアな3 / 4ボタンワイヤレスリモコンシステムとして使用できます。. 用途: 車載RKEシステム、車載アラームシステム、車載イモビライザ、ゲート及びガレージドアオープナ、IDトークン、防犯アラームシステム RS製品コード < 467-0776') 467-0776/: HCS200/SN 3ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5507') 819-5507/: HCS300-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 467-0798') 467-0798/: HCS301/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 861-0560') 861-0560/: HCS301-I/SN 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 819-5516') 819-5516/: HCS362-I/ST 4ボタンKeeLoqエンコーダ < 379-2011') 379-2011/: HCS512-I/P 4ボタンKeeLoqデコーダRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする