商品レビューを投稿する内容量1個仕様アンプタイプ:汎用●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:2●ピン数:8●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準ゲインバンド幅積:24MHz●標準スルーレート:10V/μs●動作温度 Max:+125 ℃●標準入力電圧ノイズ密度:10nV/√Hz●MCP631 / 632 / 633 / 634 / 635 / 639オペアンプ注文コード49529394品番MCP632-E/SN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252販売価格(税別)