(3件のレビュー)内容量1個仕様ファミリー名:DSPIC33EP●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:dsPIC●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:60MHz●RAMサイズ:48 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:49●SPIチャンネル数:3●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●USARTチャネルの数:0●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)注文コード49531756品番DSPIC33EP512GM310-I/PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様ファミリー名:DSPIC33EP●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:dsPIC●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:60MHz●RAMサイズ:48 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:49●SPIチャンネル数:3●標準動作供給電圧:3 → 3.6 V●USARTチャネルの数:0●dsPIC33EPxxxGM3xx/6xx/7xx 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGM3xx / 6xx / 7xxデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン数: 21 → 85 (モデルにより異なる) パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)