(3件のレビュー)内容量1セット(91個)仕様ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:UQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:28●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:28 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:1.024 kB●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:17●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:2.3 5.5 V●LINチャネルの数:0●PIC16F1516 1517 1518 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 1517 1518 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 16 MHz 32 kHz I/Oピン 25 PIC16F1516/1518モデル I/Oピン 36 PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1517 1519モデルのみ キャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)注文コード49534373品番PIC16F1518-I/MV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)