(3件のレビュー)内容量1セット(10個)仕様ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:PIC16F●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:14 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:368 B●USBチャンネル:1●PWMユニット数:3●ADCチャンネル数:14●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:2 → 5.5 V●タイマー数:1 x 16 bit, 2 x 8 bit●PIC16F737/747/767/777 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F737/747/767/777ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 ? 選択可能な周波数: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 ? PIC16F737/767 I/Oピン x 36 ? PIC16F747/777 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F737/767: 11チャンネル、PIC16F747/777: 14チャンネル 2個のコンパレータ 3個のキャプチャ、コンペア、PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) アドレス指定可能なユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(AUSART) パラレルスレーブポート(PSP) ? PIC16F747/777モデルのみ注文コード49534644品番PIC16F777-I/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様ファミリー名:PIC16F●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:PIC16F●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:14 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:368 B●USBチャンネル:1●PWMユニット数:3●ADCチャンネル数:14●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:2 → 5.5 V●タイマー数:1 x 16 bit, 2 x 8 bit●PIC16F737/747/767/777 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F737/747/767/777ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14 KBのプログラムメモリと368バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 ? 選択可能な周波数: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 ? PIC16F737/767 I/Oピン x 36 ? PIC16F747/777 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F737/767: 11チャンネル、PIC16F747/777: 14チャンネル 2個のコンパレータ 3個のキャプチャ、コンペア、PWM (CCP)モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) アドレス指定可能なユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(AUSART) パラレルスレーブポート(PSP) ? PIC16F747/777モデルのみ