(3件のレビュー)内容量1セット(160個)仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:2 k x 14ワード 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:128 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2 → 5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 PIC16F870 / 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an 8 level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O PinsーPIC16F870 Model 33 I/O PinsーPIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC)ーPIC16F870 5 Channels, PIC16F871 8 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP)ーPIC16F871 Model Only注文コード49534766品番PIC16LF871-I/PT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様ファミリー名:PIC16F 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:44 、 デバイスコア:PIC 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:2 k x 14ワード 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:128 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 SPIチャンネル数:0 、 標準動作供給電圧:2 → 5.5 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 PIC16F870 / 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an 8 level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O PinsーPIC16F870 Model 33 I/O PinsーPIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC)ーPIC16F870 5 Channels, PIC16F871 8 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP)ーPIC16F871 Model OnlyRoHS指令(10物質対応)対応