ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49538712 品番 WB-2DM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。

ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)303×189×116 仕様取付自在板付 ミルキーホワイト 質量(g)880 有効深さ(mm)73〜88 バンド通し穴 取付スペース3P 60AF×1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49538746
2020-11-05
用途:
特小レピーター用
製造業

特定小電力無線機を使用した中継機作製の為に購入しました。トランシーバー、バッテリー、ソーラーコントローラを入れるのに丁度良いサイズです。隙間は発泡スチロールで塞ぎました。アンテナを出す穴を開けるのが少々面倒でしたが、位置を決めてからハンドドリルとリーマーで加工しました。このケースは価格が安く、防水防塵に優れており重宝します。

対象商品:
49538746
2020-05-03
用途:
外部ボックス

外壁への取り付けも、コンセントの取り付けも簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする