ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49539166 品番 CWB-14AJ
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
種類屋根付・ヨコ型 有効深さ(mm)159 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)363×435×215 取付スペース3P100AF×3 木板寸法(縦×横×板厚)(mm)230×340×15 ベージュ バンド通し穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
防犯カメラ設置用
不動産業

防犯カメラ自体は、防水がありますが、屋外にそのまま設置は不安です。透明プラスッチクはさほど解像度には影響しません。

2025-07-29
用途:
電力計の設置
建設業・工事業

実験で電力計測をすることになり、中が見えて、キーロックが使えて便利です。

2025-04-04
用途:
庫内無線LAN中継器収納
製造業

中が目視できるため開けなくても設置機器や状態が分かりやすい。 設置イメージ通りに使用出来る商品でした。

対象商品:
49539193
2024-03-26
用途:
無線アクセスポイントを収納
三協産業株式会社 様 (卸売・小売業)

軽くて取扱いがとてもしやすかった。固定バンドも取付用の開口がありとても便利でした。

対象商品:
49539227
2023-11-27
用途:
軒下設置制御箱として

照明制御・防凍機器制御為の回路収納に使用。収容デバイスの寸法に合わせて寸法選定。
もう、何度目かのリピートになります。
透明扉は簡単に脱着可能。防雨タイプでも屋根が取り外せるものが有ります。
器具組込や開口加工などの際には楽に分解できます。
内部が良く見え、錠前対応扉や壁面・ポール両対応の背面構造など便利に使えます。
但し、十年など長期の野外使用には外装の傷みが出てきます。直射日光が当たる場所で長期間運用する場合は、耐候性向上の塗装などが必要になるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
49539227
2023-05-12
用途:
追加の分電盤に
製造業

分電盤の脇に設置して、分電盤から分岐した後の回路を入れてます。透明な箱で内部も開けずに確認でき、とても良いと思います

対象商品:
49539227
2023-03-30
用途:
屋外機器の設置
建設業・工事業

機器の状況が目視出来るので
メンテナンス 運用状況が一目でわかって
視認性もとても良い

対象商品:
49539175
2022-11-02
用途:
屋外に機器を設置する際に使用

透明じゃないタイプは近所でも手に入るが、透明タイプはなかなか手に入りづらいので、モノタロウで買えるのがとても助かります。
耐久性はどのようなものか気になりますが使ってみたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする