内容量1箱(100個)
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●D-Subシェルサイズ:E●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:2.77mm●長さ:31.2mm●深さ:17mm●IEC 60 807. シェルハウジング用。代表品番 ; 740-7269 740-7269 及びシリーズを参照してください。. Harting DIN41652はんだバケットDサブコネクタ、ターンドコンタクト. Harting D-subミニチュアはんだバケット終端コネクタは、ケーブル対基板間のインターフェイス及び通信用途向けです。. 標準サブミニチュアDコネクタ(はんだバケットあり) スズめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm. メーカー型番: 09 67 xxx xxx5の性能レベルは2 (250サイクル)です。 メーカー型番: 09 67 xxx xxx4の性能レベルは3 (50サイクル)です。 メーカー型番: 09 67 2xx xxxxは打ち抜きコンタクトを備えています。 メーカー型番: 09 67 0xx xxxxは旋削コンタクトを備えています。
注文コード49545056
品番09670094715