Micro-Dコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●D-Subシェルサイズ:E●ハウジング材質:鋼●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:2.77mm●長さ:31.2mm●寸法:31.2 x 12.5 x 17mm●Harting DIN41652はんだバケットDサブコネクタ、打ち抜きコンタクト. HartingのこのシリーズのDIN41652 D-Subプラグ及びソケットコネクタは、打ち抜きメスコンタクト及びはんだバケット端子を備えています。 より線又は単芯ワイヤへのはんだ付けに適したこのD-Subプラグ及びソケットコネクタには、堅牢な金属製シェル(プラグにはデインプルもあり)と3.1 mmの取り付け穴があります。 注文コード49545065 品番09672094704
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●D-Subシェルサイズ:E●ハウジング材質:鋼●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:2.77mm●長さ:31.2mm●寸法:31.2 x 12.5 x 17mm●Harting DIN41652はんだバケットDサブコネクタ、打ち抜きコンタクト. HartingのこのシリーズのDIN41652 D-Subプラグ及びソケットコネクタは、打ち抜きメスコンタクト及びはんだバケット端子を備えています。 より線又は単芯ワイヤへのはんだ付けに適したこのD-Subプラグ及びソケットコネクタには、堅牢な金属製シェル(プラグにはデインプルもあり)と3.1 mmの取り付け穴があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする