内容量1個
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:Micro-Dコネクタ●取り付けタイプ:パネルマウント●ボディ向き:ストレート●定格電流:3A●コンタクトめっき:金●シリーズ:MDM●ピッチ:1.27mm●長さ:23.75mm●深さ:10.57mm●コンタクトサイズ:24●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●適合するジャックスクリューについては、代表品番 770-7941 770-7941 ; 770-7944 770-7944 ; 770-7953 770-7953 を参照してください。. ITT 1.27 mmマイクロDコネクタ MDMシリーズ. MDMシリーズの防湿Micro-Dコネクタは、軽量の高耐久設計で、1.27 mmピッチの高密度コンタクト構成です。 これらのMDM超小型Dコネクタには、強度の向上のために無電解ニッケルめっきアルミシェルが採用されており、EMI及びRFIシールドとシリコンエラストマ圧縮境界シールにより、各コンタクト間及びコンタクトとシェル間で、水滴、湿気を防止しています。 これらのMDM Micro-Dコネクタのコンタクトは、サイズ24のMICROPIN(TM)又はMICROSOCKET(TM)コンタクトであり、銅合金で製造され、金めっきが施されています。 これらのMicro-Dコネクタには、2.31 mmの取り付け穴があり、さまざまな終端オプションに対応しています。 品番: MDM-xxxSB-xxx は、ソルダーポット終端を採用しており、26 AWG最大ハーネスワイヤに対応しています。 品番: MDM-xxxH003B-xxx はハーネスワイヤ終端を採用しています(18インチ、MIL-W-16878/4に準拠した7ストランド26 AWG、タイプEテフロン、MIL-STD-681システムIに準拠したカラーコード)。 品番: MDM-xxxL1B-xxx は、0.5インチの非絶縁ソリッド25 AWG金めっき銅ワイヤ終端に対応しています。
注文コード49545074
品番MDM-15PSB-A174