MCOT256064BA-WM Midas 有機EL ディスプレイ MIDAS 49545598

Midas 有機EL ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ:3.12インチ 、 視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:白 、 解像度:256 x 64 、 コントラスト率:>2000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:I2C、パラレル、SPI 、 寸法:88.0 x 27.8 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:27.8mm 、 最高動作温度:+85℃ 、 視野領域幅:78.78mm 、 バージョンによっては、動作温度範囲がさらに広く、コントラスト比がさらに高いものがあります。詳細については、メーカーのデータを参照してください。. MidasグラフィックOLEDディスプレイ、TAB. Midas社製のTAB (テープ自動接合)モノクロームOLEDディスプレイです。 これらのTABディスプレイは、非常にコンパクトな低プロファイルのモジュールを実現し、従来のLCDグラフィックモジュールに比べ、必要なスペースを大幅に削減します。 パッシブマトリクスOLED技術は、高コントラストや広視野角などの卓越した視覚特性を持つ可視性の高いディスプレイを実現します。 このモジュールには広範囲に及ぶディスプレイカラーと解像度が用意されています。一般的な動作寿命は60,000時間です。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 2000:1 動作温度範囲: -30 → 70 ℃ 動作寿命: 60,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル / シリアル(823-5948はI2Cのみ) 注文コード49545598 品番MCOT256064BA-WM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.12インチ 、 視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:白 、 解像度:256 x 64 、 コントラスト率:>2000:1 、 ドライバマウント:TAB 、 インターフェースポート:I2C、パラレル、SPI 、 寸法:88.0 x 27.8 x 2mm 、 奥行き:2mm 、 高さ:27.8mm 、 最高動作温度:+85℃ 、 視野領域幅:78.78mm 、 バージョンによっては、動作温度範囲がさらに広く、コントラスト比がさらに高いものがあります。詳細については、メーカーのデータを参照してください。. MidasグラフィックOLEDディスプレイ、TAB. Midas社製のTAB (テープ自動接合)モノクロームOLEDディスプレイです。 これらのTABディスプレイは、非常にコンパクトな低プロファイルのモジュールを実現し、従来のLCDグラフィックモジュールに比べ、必要なスペースを大幅に削減します。 パッシブマトリクスOLED技術は、高コントラストや広視野角などの卓越した視覚特性を持つ可視性の高いディスプレイを実現します。 このモジュールには広範囲に及ぶディスプレイカラーと解像度が用意されています。一般的な動作寿命は60,000時間です。. 視野角: > 160 °縦及び横方向 コントラスト比: > 2000:1 動作温度範囲: -30 → 70 ℃ 動作寿命: 60,000時間(25 ℃) インターフェイスタイプ: パラレル / シリアル(823-5948はI2Cのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする