内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:グラフィック 、 解像度:640 x 320pixels 、 視野領域幅:140mm 、 インターフェースタイプ:パラレル 、 外寸奥行き:5.3mm 、 背景色:黒 、 外寸高さ:88.3mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 シリーズ:MCT062A 、 Midas Displays TFTパネル. このシリーズは、Midas Displays製の産業用途向け標準薄膜トランジスタ(TFT)製品を搭載しています。 幅広い解像度を用意したフルカラー(RGB) TFTディスプレイには、縦置き型と横置き型があります。 標準のTFTは透過型モードですが、直射日光下でも識別可能なハイパーアモルファスシリコン(HAST)モジュールも用意しています。 コントローラ搭載タイプ、コントローラなしタイプ、フルドライバボードモジュールタイプ(業界標準サイズのモノクログラフィックLCDの交換用に最適)のオプションもあります。. 視野方向: 6時視角 RGBインターフェイス 抵抗膜タッチスクリーンのオプション 幅広い動作温度: -20 → +70 ℃
注文コード49545835
品番MCT062A6W640320LWL