内容量1個
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:4列16文字 、 文字列数:4 、 文字幅:3mm 、 視野領域寸法:61.8 x 25.2mm 、 外寸奥行き:13.6mm 、 バックライトタイプ:LED 、 外寸高さ:60mm 、 ディスプレイモード:透過型 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプション
注文コード49545869
品番MC41605A12W-VNMLW