Midas 液晶モノクロディスプレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:13.5mm 、 背景色:白 、 外寸高さ:44mm 、 ディスプレイモード:透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COB 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプション 注文コード49545887 品番MC21605B6WD-BNMLW-V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様22種類から選べます 他の種類を見る
仕様ディスプレイタイプ:英数字 、 文字マトリックス:2列16文字 、 1列あたりの文字数:16 、 文字幅:3mm 、 視野領域幅:64.5mm 、 インターフェースタイプ:8bit 、 外寸奥行き:13.5mm 、 背景色:白 、 外寸高さ:44mm 、 ディスプレイモード:透過型 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ドライバマウント:COB 、 Midas文字COB LCDディスプレイ. Midas Displays製のこのシリーズの文字LCDディスプレイは、チップオンボード(COB)機械構造を備えています。 LCDディスプレイには、16、20、40文字のオプションがあり、超ねじれネマティック(STN)又は薄膜補償の超ねじれネマティック(FSTN)技術を使用しています。 COB LCDディスプレイで使用可能なポジティブモードとネガティブモードで異なる外観も作成できます。 文字LCDコントローラの大部分は、HD44780と同等の従来型のインターフェイスを搭載しており、標準のオンボード文字セットを備えています。 お客様の用途の要件を満たすため、COB LCDディスプレイでは6時の視野角を使用できます。. チップオンボード(COB) LCDディスプレイ パラレルインターフェイス 動作温度範囲: -20 → +70 ℃ STN及びFSTN表示オプション RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする