内容量1個
仕様視野領域寸法:38 x 16mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:パラレル 、 寸法:58 x 32 x 10mm 、 奥行き:32mm 、 高さ:10mm 、 最高動作温度:+80℃ 、 視野領域幅:38mm 、 Midas文字OLED COBディスプレイ. Midas Displays製のこの有機ELディスプレイ(OLED)シリーズは、パッシブ技術を採用したチップオンボード(COB)の文字形式OLEDです。 この使いやすいOLEDデバイスでは、1枚の基板にドライバとディスプレイの両方が搭載されています。 Midas COB OLEDは、標準のLCD文字モジュールの互換品として最適な製品であり、LCD文字ディスプレイの一般的なボードサイズに相当するフットプリントとなっています。 標準のLCDモジュールから、高輝度、高コントラスト、及び高速リフレッシュレベルのグラフィックCOB OLEDディスプレイにシームレスにアップグレードすることができます。 Midas OLEDは、黄、緑、青、赤、白などのカラーオプションを取り揃えており、黒の背景(反転モード)に特定の色で表示する必要がある用途に最適です。 Midas文字COB OLEDは視野角も最大175 °と極めて広いため、あらゆる角度からのディスプレイの読み取りが求められる用途向けのソリューションを構築することができます。 また、このOLEDデバイスは、従来のLCDモジュールより低消費電力で、動作温度範囲が広くなっています。 低プロファイルのディスプレイ及びHD44780と互換性のあるインターフェイスにより、Midas COB OLEDは、従来型のさまざまな用途に適しています。 MidasのOLEDディスプレイには、2行に8〜40文字を表示するオプションがあり、1つのデバイスに英語、日本語、西欧の言語、及びキリル文字の文字フォントを含む4つのフォントセットが用意されています。 Midas COB OLEDデバイスでは、高さ5.50〜5.57 mmで5 x 8ドットマトリックスの文字が表示されます。. OLED動作寿命: (Ta:25 ° / 初期50 %チェックボード輝度40 nit) 黄: 100,000時間 緑: 100,000時間 赤: 100,000時間 青: 50,000時間 白: 50,000時間
注文コード49546054
品番MCOB20805AV-EYP