内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ:2.8インチ 、 インターフェースタイプ:CPU, RGB 、 解像度:320 x 240pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 供給電圧:4.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:49.5 x 68.6 x 4mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 ディスプレイタイプ:TFT
注文コード49546237
品番MIKROE-1404