MikroElektronika 液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ●解像度:240 x 320pixels●タッチスクリーン:あり●視野領域寸法:70.08 x 52.56mm●タッチスクリーンタイプ:抵抗性●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●照度:450cd/m2●mikromedia HMIスマートディスプレイ、MikroElektronika. MikroElektronikaのmikromedia HMIファミリは、高耐久で高輝度の産業用グレードのスマートディスプレイです。さまざまなスクリーンサイズを取り揃えた、最適なHMI (ヒューマンマシンインターフェイス)ソリューションです。このディスプレイモジュールには、プロジェクトの立ち上げと稼動を簡素化するのに必要不可欠なあらゆるコンポーネントとシンプルなUSBインターフェイスが用意されています。 利用可能なスクリーンサイズごとに、非タッチスクリーン、静電容量型タッチ式、抵抗膜タッチ式を選択することができます。一部の静電容量型ディスプレイには、さらに黒色 / 白色ベゼルが付属しています。この情報は、以下に記載されています。 各mikromedia HMIディスプレイモジュールは、背面にFT900Q MCUと追加回路を搭載しています。MikroElektronikaのソフトウェアツール製品を使用すると、ユーザーインターフェイス設計をダウンロードできるので、一部の画面 / アイコンは新規に作成しなくてもかまいません。また、高度なHMIソリューション用に設計されたFT812又はFT813グラフィックコントローラICもオンボードに搭載されています。mikromedia HMIモジュールは、8 MBのフラッシュストレージとmicroSDカード用のスロットを備えています。 これらのモジュール(3.5インチディスプレイ以外)のもう1つの機能に触覚フィードバックがあります。この機能により、振動やモーションを介してユーザーのタッチに対するフィードバックを出力するようディスプレイをプログラミングすることができます。. 製品オプション. 3.5インチディスプレイ MIKROE-2275 ( ; 122-5386 122-5386 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2277 ( ; 122-5387 122-5387 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2276 ( ; 122-5388 122-5388 ) - 抵抗膜タッチ式 4.3インチディスプレイ MIKROE-2278 ( ; 122-5389 122-5389 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2280 ( ; 122-5390 122-5390 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2279 ( ; 122-5391 122-5391 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2281 ( ; 122-5392 122-5392 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2282 ( ; 122-5393 122-5393 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 5インチディスプレイ MIKROE-2283 ( ; 122-5394 122-5394 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2285 ( ; 122-5395 122-5395 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2284 ( ; 122-5396 122-5396 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2286 ( ; 122-5397 122-5397 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2287 ( ; 122-5398 122-5398 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 7インチディスプレイ MIKROE-2288 ( ; 122-5399 122-5399 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2290 ( ; 122-5400 122-5400 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2289 ( ; 122-5401 122-5401 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2291 ( ; 122-5402 122-5402 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2292 ( ; 122-5403 122-5403 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 注文コード49546264 品番MIKROE-2276
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様37種類から選べます 他の種類を見る
仕様対角線ディスプレイサイズ:3.5インチ●解像度:240 x 320pixels●タッチスクリーン:あり●視野領域寸法:70.08 x 52.56mm●タッチスクリーンタイプ:抵抗性●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●照度:450cd/m2●mikromedia HMIスマートディスプレイ、MikroElektronika. MikroElektronikaのmikromedia HMIファミリは、高耐久で高輝度の産業用グレードのスマートディスプレイです。さまざまなスクリーンサイズを取り揃えた、最適なHMI (ヒューマンマシンインターフェイス)ソリューションです。このディスプレイモジュールには、プロジェクトの立ち上げと稼動を簡素化するのに必要不可欠なあらゆるコンポーネントとシンプルなUSBインターフェイスが用意されています。 利用可能なスクリーンサイズごとに、非タッチスクリーン、静電容量型タッチ式、抵抗膜タッチ式を選択することができます。一部の静電容量型ディスプレイには、さらに黒色 / 白色ベゼルが付属しています。この情報は、以下に記載されています。 各mikromedia HMIディスプレイモジュールは、背面にFT900Q MCUと追加回路を搭載しています。MikroElektronikaのソフトウェアツール製品を使用すると、ユーザーインターフェイス設計をダウンロードできるので、一部の画面 / アイコンは新規に作成しなくてもかまいません。また、高度なHMIソリューション用に設計されたFT812又はFT813グラフィックコントローラICもオンボードに搭載されています。mikromedia HMIモジュールは、8 MBのフラッシュストレージとmicroSDカード用のスロットを備えています。 これらのモジュール(3.5インチディスプレイ以外)のもう1つの機能に触覚フィードバックがあります。この機能により、振動やモーションを介してユーザーのタッチに対するフィードバックを出力するようディスプレイをプログラミングすることができます。. 製品オプション. 3.5インチディスプレイ MIKROE-2275 ( ; 122-5386 122-5386 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2277 ( ; 122-5387 122-5387 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2276 ( ; 122-5388 122-5388 ) - 抵抗膜タッチ式 4.3インチディスプレイ MIKROE-2278 ( ; 122-5389 122-5389 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2280 ( ; 122-5390 122-5390 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2279 ( ; 122-5391 122-5391 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2281 ( ; 122-5392 122-5392 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2282 ( ; 122-5393 122-5393 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 5インチディスプレイ MIKROE-2283 ( ; 122-5394 122-5394 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2285 ( ; 122-5395 122-5395 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2284 ( ; 122-5396 122-5396 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2286 ( ; 122-5397 122-5397 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2287 ( ; 122-5398 122-5398 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 7インチディスプレイ MIKROE-2288 ( ; 122-5399 122-5399 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2290 ( ; 122-5400 122-5400 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2289 ( ; 122-5401 122-5401 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2291 ( ; 122-5402 122-5402 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2292 ( ; 122-5403 122-5403 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする