MikroElektronika
MikroElektronikaの 電子部品(オンボード)
MikroElektronikaの 受動部品
MikroElektronikaの 光エレクトロニクス製品
MikroElektronika 液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ●インターフェースタイプ:I2C●解像度:480 x 272pixels●タッチスクリーン:あり●供給電圧:3.3 V●寸法:119.54 x 78mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT●ディスプレイタイプ:TFT
注文コード
49546298
品番
MIKROE-1678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ●インターフェースタイプ:I2C●解像度:480 x 272pixels●タッチスクリーン:あり●供給電圧:3.3 V●寸法:119.54 x 78mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT●ディスプレイタイプ:TFT
RoHS指令(10物質対応)
対応