MikroElektronika
MikroElektronikaの 電子部品(オンボード)
MikroElektronikaの 受動部品
MikroElektronikaの 光エレクトロニクス製品
MikroElektronika 液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:24-bit TTL 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 供給電圧:4 V 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:20.2 x 20.2 x 1.6mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 奥行き:1.6mm
注文コード
49546325
品番
MIKROE-2660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ 、 インターフェースタイプ:24-bit TTL 、 解像度:480 x 272pixels 、 タッチスクリーン:あり 、 供給電圧:4 V 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:20.2 x 20.2 x 1.6mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 奥行き:1.6mm