内容量1個
仕様対角線ディスプレイサイズ:4.3インチ●解像度:480 x 272pixels●タッチスクリーン:あり●視野領域寸法:95.04 x 53.86mm●供給電圧:5 V●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT●グラフィックアレータイプ:SVGA●照度:500cd/m2●mikromedia HMIスマートディスプレイ、MikroElektronika. MikroElektronikaのmikromedia HMIファミリは、高耐久で高輝度の産業用グレードのスマートディスプレイです。さまざまなスクリーンサイズを取り揃えた、最適なHMI (ヒューマンマシンインターフェイス)ソリューションです。このディスプレイモジュールには、プロジェクトの立ち上げと稼動を簡素化するのに必要不可欠なあらゆるコンポーネントとシンプルなUSBインターフェイスが用意されています。 利用可能なスクリーンサイズごとに、非タッチスクリーン、静電容量型タッチ式、抵抗膜タッチ式を選択することができます。一部の静電容量型ディスプレイには、さらに黒色 / 白色ベゼルが付属しています。この情報は、以下に記載されています。 各mikromedia HMIディスプレイモジュールは、背面にFT900Q MCUと追加回路を搭載しています。MikroElektronikaのソフトウェアツール製品を使用すると、ユーザーインターフェイス設計をダウンロードできるので、一部の画面 / アイコンは新規に作成しなくてもかまいません。また、高度なHMIソリューション用に設計されたFT812又はFT813グラフィックコントローラICもオンボードに搭載されています。mikromedia HMIモジュールは、8 MBのフラッシュストレージとmicroSDカード用のスロットを備えています。 これらのモジュール(3.5インチディスプレイ以外)のもう1つの機能に触覚フィードバックがあります。この機能により、振動やモーションを介してユーザーのタッチに対するフィードバックを出力するようディスプレイをプログラミングすることができます。. 製品オプション. 3.5インチディスプレイ MIKROE-2275 ( ; 122-5386 122-5386 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2277 ( ; 122-5387 122-5387 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2276 ( ; 122-5388 122-5388 ) - 抵抗膜タッチ式 4.3インチディスプレイ MIKROE-2278 ( ; 122-5389 122-5389 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2280 ( ; 122-5390 122-5390 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2279 ( ; 122-5391 122-5391 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2281 ( ; 122-5392 122-5392 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2282 ( ; 122-5393 122-5393 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 5インチディスプレイ MIKROE-2283 ( ; 122-5394 122-5394 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2285 ( ; 122-5395 122-5395 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2284 ( ; 122-5396 122-5396 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2286 ( ; 122-5397 122-5397 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2287 ( ; 122-5398 122-5398 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付) 7インチディスプレイ MIKROE-2288 ( ; 122-5399 122-5399 ) - 非タッチスクリーン MIKROE-2290 ( ; 122-5400 122-5400 ) - 静電容量型タッチ式 MIKROE-2289 ( ; 122-5401 122-5401 ) - 抵抗膜タッチ式 MIKROE-2291 ( ; 122-5402 122-5402 ) - 静電容量型タッチ式(黒色ベゼル付) MIKROE-2292 ( ; 122-5403 122-5403 ) - 静電容量型タッチ式(白色ベゼル付)
注文コード49546334
品番MIKROE-2281