MikroElektronika
MikroElektronikaの 電子部品(オンボード)
MikroElektronikaの 受動部品
MikroElektronikaの 光エレクトロニクス製品
MikroElektronika 液晶モノクロディスプレイ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49546578
品番
MIKROE-1574
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ディスプレイタイプ:LCD 、 解像度:800 x 480pixels 、 インターフェースタイプ:24ビット 、 外寸奥行き:4.6mm 、 タッチスクリーンタイプ:抵抗性 、 外寸寸法:120.8 x 75.85 x 4.6mm 、 ディスプレイモード:標準的な白 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応