Mini plug-in connector

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 仕様コンタクト数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●幅:16.1mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.5 mm端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14〜1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 型番1847及び1714から始まる品番はスクリューフランジも付属 これらのMINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmプラグインぶら下げ式コネクタは、MINI COMBICON MC及びMCV 3.5 mmヘッダとかん合します。代表品番 ; 804-2248 804-2248 、 ; 804-2257 804-2257 、及び ; 804-2201 804-2201 を参照してください。 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 注文コード49547199 品番1840463
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●ピッチ:3.5mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ジェンダー:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●幅:16.1mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.5 mm端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14〜1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 型番1847及び1714から始まる品番はスクリューフランジも付属 これらのMINI COMBICON MC 1,5 3.5 mmプラグインぶら下げ式コネクタは、MINI COMBICON MC及びMCV 3.5 mmヘッダとかん合します。代表品番 ; 804-2248 804-2248 、 ; 804-2257 804-2257 、及び ; 804-2201 804-2201 を参照してください。 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする