三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電子部品(オンボード)
三菱マテリアルの 能動部品
三菱マテリアルの 集積回路(IC)
MITSUBISHI MATERIALS サージアブソーバ (ガス放電管)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49547619
品番
DSA-302MA-05(UL)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:3000V●最大定格電圧:3600 V●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6 (Dia.)mm●高さ:6mm●長さ:21mm●サージアブソーバ、DSAシリーズ. 通信デバイス及びセンサラインの低電圧回路向け 低静電容量タイプは信号ラインでも使用可能