画像準備中

MITSUBISHI MATERIALS サージアブソーバ (ガス放電管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49547628 品番DSAZR1-362M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:3600V●最大定格電圧:125 V●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リードピッチ:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●サージアブソーバ、DSAZRシリーズ. 幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする