三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電子部品(オンボード)
三菱マテリアルの 能動部品
三菱マテリアルの 集積回路(IC)
MITSUBISHI MATERIALS サージアブソーバ (ガス放電管)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49547637
品番
DSAZR1-402M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:4000V●最大定格電圧:125 V●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リードピッチ:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●サージアブソーバ、DSAZRシリーズ. 幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護