三菱マテリアル
三菱マテリアルの 電子部品(オンボード)
三菱マテリアルの 能動部品
三菱マテリアルの 集積回路(IC)
MITSUBISHI MATERIALS サージアブソーバ (ガス放電管)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49547646
品番
DSA-701MA-05(UL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:DSA●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:2kA●直流放電開始電圧:700V●最大定格電圧:840 V●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:6 (Dia.) x 21mm●奥行き:6 (Dia.)mm●高さ:6mm●長さ:21mm●サージアブソーバ、DSAシリーズ. 通信デバイス及びセンサラインの低電圧回路向け 低静電容量タイプは信号ラインでも使用可能