三菱電機
FX5Uシリーズ CPUユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
入力点数
40点
注文コード
49547838
品番
FX5U-80MR-ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
入力点数・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
45
定格電圧(V)
AC100~240
制御方式
ストアードプログラム繰返し演算
出力点数
40点
入力点数
40点
使用周囲温度(℃)
-20~55
プログラムメモリ
64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源容量(mA)
1100(DC5V内蔵)
入出力制御方式
リフレッシュ方式
使用周囲湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
入出力点数(点)
256以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49547838
FX5U-80MR-ES
21033355
FX5U-80MR/ES
FX5Uシリーズ CPUユニット
三菱電機
1台
¥
89,980
税込
¥
98,978
注文コードが変更になりました