グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプDCタイプ 注文コード49547996 品番GT2310-VTBD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はメモリー容量・タイプ・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
内蔵インターフェース[RS-232]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)<br>[RS-422/485]1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン(メス)<br>[Ethernet]1ch、データ転送方式:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ-45(モジュラージャック)<br>[USB(ホスト)]1ch(背面)、USB規格:USB1.1(Full-Speed 12Mbps) コネクタ形状:USB Mini-A<br>[USB(デバイス)]1ch(前面)USB規格:USB1.1(Full-Speed 12Mbps) コネクタ形状:USB Mini-B 消費電力(W)(最大負荷時)16以下、(本体単体)13、(本体単体バックライト消灯時)7 耐電圧電源端子一括⇔アース間 AC350V 1分間 突入電流(A)40以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 接地接地抵抗100Ω以下、接地線断面積単線0.14〜1.5mm2、より線0.14〜1.0mm2、絶縁スリーブ付棒端子0.25〜0.5mm2で接地。接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数(表示部)16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 輝度調整16段階 質量(kg)0.6(取付け金具を除く) 仕様ディスプレイのタイプ:TFT 、 ディスプレイのサイズ:10.4 インチ 、 ディスプレイの解像度:640 x 480pixels 、 ディスプレイの色:色 、 ポート数:6 、 オンボードメモリ:9 MB 、 バックライト:あり 、 電源電圧:24 V dc 、 動作温度 Max:+55℃ 、 前世代(GOT1000シリーズ)との下位互換により、スムーズな移行が可能. GOT2000 HMI VGA. 三菱電機GOT2000 HMIは、広範囲にわたるオプションを提供してお客様の用途やプロセスに対応します (バックライト)白 タイプDCタイプ 保護構造前面部:IP67F、盤内部:IP2X シリーズGOT2000 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC 構造標準 表示サイズ(mm)(表示部)211.2(W)×158.4(H) 精度[内部時計]±90秒/月(周囲温度:25℃) 適合電線(mm2)0.75〜2 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 電源電圧(V)DC24(+25%、-20%) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×56 冷却方式自冷 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間DC500V絶縁抵抗計にて10以上 表示色65536色 LED色2色(青色、橙色) 解像度VGA:640×480ドット 使用周囲温度(℃)0〜55 寿命表示部バックライト寿命/約50000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル/100万回以上(操作力0.98N以下)、ユーザメモリ書き込み回数/10万回、バッテリー寿命/約5年(周囲温度25℃) 周囲湿度(%RH)(使用/保存)10〜90、結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20〜60 設置場所制御盤内 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>147(15G)、X/Y/Z 方向各3回 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 耐振動JIS B 3502、IEC 61131-2に適合<br>【断続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4Hz>片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回/<周波数:8.4〜150Hz>加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回、【連続的な振動がある場合】<周波数:5〜8.4Hz>片振幅 1.75mm、<周波数:8.4〜150Hz>加速度 4.9m/s2 対象(バックアップ)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ 使用周囲標高(m)2000以下 画面サイズ10.4型 液晶表示TFTカラー液晶 色(パネル) 対応メモリーカード1ch SDHC対応(最大32GB) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-N3A、FV2-N3A 適合バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数(最大)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)10以内 パネルカット寸法(mm)289 (W) x 200 (H) 同時押し点数[タッチパネル]同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25〜60Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 書込み回数(万回)(ユーザーメモリー)10 適合締付トルク(N・m)0.5〜0.8(端子台端子ネジ) 保存湿度(%RH)10〜90、結露なきこと ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):9、動作用メモリ(RAM):9
注意
※拡張インタフェースコネクタおよび拡張補助インタフェースコネクタを搭載しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26237042
2024-07-01
用途:
電気制御盤の制御用
株式会社ユーエス 様

小型でカラーなので見やすく操作もしやすい
押釦を配置するよりも省スペースになる

2025-01-02
用途:
検査装置
テクノワン 様

納期も早くて助かりました。価格・品質には問題ありません。

対象商品:
70216396
2021-10-17
用途:
製品の部品
農・林・水産業

メーカー製ですので安心して使用できました。良かったです。

5人が参考にしています
対象商品:
26237042
2018-06-19
用途:
装置の操作
自動車・二輪車・自転車関連業

安価ですぐ着くので買いました。
しかし、こちらの確認不足もありますが、記載されている「パネルカット寸法」が「外形寸法」でした。
この寸法で加工してしまうと、使い物になりません!!
盤にはこの寸法で加工してしまったために、盤が非常に不恰好になってしまい、客先に出せる代物ではなくなりました。
私たちの工数と盤の加工費を請求したいくらいです・・・

非常に残念で被害者を多く出さないために早急に改善を求めます!

9人が参考にしています
対象商品:
48616767
2017-05-21
用途:
制御盤
製造業

納期に間に合い、助かりました。今後も利用したいと思います

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする