※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49548363 品番 GKS-100DG
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。

ダークグレー 寸法L(mm)80 寸法H(mm)70 規格100型 寸法B(mm)105.5 種類ダクト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49548485
2022-08-18
用途:
DIY
その他業種

粘りのある素材で取り付け方法も良く考えられた製品で経年劣化の心配も他の製品より少ないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする