MK (ELECTRIC)
MK (ELECTRIC)の 電子部品(オンボード)
MK (ELECTRIC)の 機構部品(電子部品)
MK (ELECTRIC)の 基板用コネクタ
MK Electric Cat5e RJ45 ストレート RJ 白 Logic Plusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:Datacomモジュール●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●色:白●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus
注文コード
49548529
品番
K5845 WHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:Datacomモジュール●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●色:白●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus