GKF-70DGS フリージョイント 未来工業 49549282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリージョイント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ダークグレー寸法H(mm)60注文コード49549282品番GKF-70DGS
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。

ダークグレー寸法H(mm)60規格70型長さL(mm)500寸法B(mm)70種類ダクト寸法l(mm)45
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする