内容量1個仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性●4.9 → 6.0 GHzボディ / スタッド取り付けマイクロアンテナ. WiFi、WiMax、4.9 GHz公共安全用 14.3 mmの小さな取り付け穴により車両や固定されたユーティリティボックスに簡単に取り付け可能 フォームシーリングガスケット付きの頑丈なウェザータイトABSレドーム注文コード49551094品番MRM-UMB-3C-BLK-12