SCR12-2400-WHT Mobilemark WiFiアンテナ Mobilemark 49551119

Mobilemark WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様内部/外部:External●サポートされる周波数帯:2300 → 2600 MHz●コネクタ タイプ:Nタイプ●ゲイン:12dBi●コネクタジェンダー:メス●シリーズ:SCR Corner Reflector●2.4 GHzコーナリフレクタアンテナ. バラン供給設計により、放射パターンのスキューを発生させずに高効率放射が可能 ポイントツーポイントを効率的にカバーする指向性アンテナ 風荷重を最小限に抑える小さな開口部 アルミ製、丈夫な白色粉体コーティング仕上げによる耐候性 パネルサイズ178 x 178 mm注文コード49551119品番SCR12-2400-WHT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様内部/外部:External●サポートされる周波数帯:2300 → 2600 MHz●コネクタ タイプ:Nタイプ●ゲイン:12dBi●コネクタジェンダー:メス●シリーズ:SCR Corner Reflector●2.4 GHzコーナリフレクタアンテナ. バラン供給設計により、放射パターンのスキューを発生させずに高効率放射が可能 ポイントツーポイントを効率的にカバーする指向性アンテナ 風荷重を最小限に抑える小さな開口部 アルミ製、丈夫な白色粉体コーティング仕上げによる耐候性 パネルサイズ178 x 178 mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする