内容量1個仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ドーム●コネクタ タイプ:SMA●ゲイン:4dBi●アンテナ指向性:無指向性●シリーズ:MIMO●MIMO携帯WiFi表面実装3フィードアンテナ. MIMO (複数入力複数出力)表面実装アンテナ設計 ケーブル3本のモデル: 各ケーブルに同じ帯域幅範囲(2.4-2.5及び4.9-6.0 GHz) 業界及び軍用の耐衝撃性及び耐振性規格に適合 IPx7等級の防水注文コード49551137品番SMD-W-3C3C3C-WHT-180