Mobilemark
Mobilemarkの 産業用PC用品
Mobilemarkの 産業用PC本体
Mobilemark WiFiアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内部/外部:External●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:5dBi●コネクタジェンダー:オス●ブロードバンドマグネットマウントRMMシリーズ. 全世界をカバーするブロードバンドRMMモデル、802.11b/g対応 5/8インチ(16 mm)穴を使用する頑丈なスタッド取り付け 防水用途に適したフレキシブルシール PTCRB認証システムのベンチマーク
注文コード
49551146
品番
MGRM-UMB-1C-BLK-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内部/外部:External●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:磁気式●ゲイン:5dBi●コネクタジェンダー:オス●ブロードバンドマグネットマウントRMMシリーズ. 全世界をカバーするブロードバンドRMMモデル、802.11b/g対応 5/8インチ(16 mm)穴を使用する頑丈なスタッド取り付け 防水用途に適したフレキシブルシール PTCRB認証システムのベンチマーク
RoHS指令(10物質対応)
対応