Mobilemark WiFiアンテナ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性●4.9 → 6.0 GHzボディ / スタッド取り付けマイクロアンテナ. WiFi、WiMax、4.9 GHz公共安全用 14.3 mmの小さな取り付け穴により車両や固定されたユーティリティボックスに簡単に取り付け可能 フォームシーリングガスケット付きの頑丈なウェザータイトABSレドーム 注文コード49551155 品番MRM-UMB-3J-BLK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性●4.9 → 6.0 GHzボディ / スタッド取り付けマイクロアンテナ. WiFi、WiMax、4.9 GHz公共安全用 14.3 mmの小さな取り付け穴により車両や固定されたユーティリティボックスに簡単に取り付け可能 フォームシーリングガスケット付きの頑丈なウェザータイトABSレドーム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする