Mobilemark
Mobilemarkの 産業用PC用品
Mobilemarkの 産業用PC本体
Mobilemark マルチバンドアンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ロッド●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●ECOシリーズ2.4 GHzオムニアンテナ. このオムニアンテナは一様な水平パターンを提供 屋内及び屋外用に耐候性、耐久性に優れた設計 標準取り付けキットにはポールや壁面への取り付けに必要なすべてのハードウェアが付属
注文コード
49551164
品番
ECO5-2400/5500-WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:ロッド●アンテナ実装タイプ:壁面 / ポール●ゲイン:5dBi●アンテナ指向性:無指向性●ECOシリーズ2.4 GHzオムニアンテナ. このオムニアンテナは一様な水平パターンを提供 屋内及び屋外用に耐候性、耐久性に優れた設計 標準取り付けキットにはポールや壁面への取り付けに必要なすべてのハードウェアが付属
RoHS指令(10物質対応)
対応