Mobilemark マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様内部/外部:Internal●サポートされる周波数帯:2400 → 2485 MHz、5 → 6 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.3dBi●アンテナ指向性:無指向性●1/2波2.4 GHz及び5.0 → 5.9 GHz WiFiアンテナ. 802.11a/b/g/n、WiFi、U-NII用デュアルバンド ブロードバンド無線データ用の優れた性能 ストレート又はアングル操作用の調整可能なエルボ付きブレードタイプ グランドプレーンに依存しない高性能 注文コード49551173 品番PSKN3-24/55RS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様内部/外部:Internal●サポートされる周波数帯:2400 → 2485 MHz、5 → 6 GHz●アンテナ実装タイプ:直接●ゲイン:2.3dBi●アンテナ指向性:無指向性●1/2波2.4 GHz及び5.0 → 5.9 GHz WiFiアンテナ. 802.11a/b/g/n、WiFi、U-NII用デュアルバンド ブロードバンド無線データ用の優れた性能 ストレート又はアングル操作用の調整可能なエルボ付きブレードタイプ グランドプレーンに依存しない高性能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする