内容量1個
仕様RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), GPS●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:4dBi●アンテナ指向性:無指向性●低プロファイル、ワイドバンド800-2200 MHz、GPS対応. GPS及びセルラー音声 / データ(AWSを含む)用マルチバンドアンテナ 世界中のセルラープロトコルに対応: GSM、CDMA、GRPS、1xRTT、EDGE、EV-DO、3G、4G、UMTS、AWSの他にNextel、Trunking、 ISM 低プロファイル型、スタイリッシュ、耐衝撃性 頑丈なケース、業界及び軍用の耐衝撃性及び耐振性テストに合格
注文コード49551189
品番LMW-UMB-3C2C-WHT-180