Mobilemark マルチバンドアンテナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●サポートされる周波数帯:2.4 → 2.485 GHz、4.9 → 6 GHz●コネクタ タイプ:SMA RP●有鉛:あり●アンテナ指向性:無指向性●2.4 GHz及び5.5 GHz ボディ / 表面実装アンテナ. 16 mm穴を使用して屋根、トランク、バルクヘッドに簡単に取り付け可能 グランドプレーンに依存しない無指向性構成 低プロファイル設計による防水効果 産業用途に最適な堅牢なスタイル、一般ユーザー向けのスタイリッシュなデザイン 注文コード49551198 品番DM2-2400/5500-3J-WHT-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●サポートされる周波数帯:2.4 → 2.485 GHz、4.9 → 6 GHz●コネクタ タイプ:SMA RP●有鉛:あり●アンテナ指向性:無指向性●2.4 GHz及び5.5 GHz ボディ / 表面実装アンテナ. 16 mm穴を使用して屋根、トランク、バルクヘッドに簡単に取り付け可能 グランドプレーンに依存しない無指向性構成 低プロファイル設計による防水効果 産業用途に最適な堅牢なスタイル、一般ユーザー向けのスタイリッシュなデザイン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする