曜日別特売
BWCY-7B3 冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用) 未来工業 49552134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷媒管クリップ (3分ボルト(W3/8)用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)規格単管用適合銅管6分・7分共用注文コード49552134品番BWCY-7B3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。

規格単管用寸法H1(mm)54寸法H2(mm)50寸法h(mm)-寸法L(mm)67寸法l(mm)-寸法D(Φmm)44寸法R(mm)-適合銅管6分・7分共用
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする